› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P

Cod. Rexel P2PX 60310
Cod. Produttore PX 60310
Cod. EAN 8018851190483

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a pedale
  • Contatti: 1NO+1NC scatto lento
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Colore: Blu (RAL 5017)
  • Grado protezione: IP53
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettata
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: P2PX 60310

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Blu (RAL 5017), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP53

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P