› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P

Cod. Rexel P2PX 12430-M2
Cod. Produttore PX 12430-M2
Cod. EAN 8018851401527

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a pedale
  • Contatti: 1NO+1NC+2NC
  • Custodia: tecnopolimero
  • Protezione: IP53
  • Colore: Giallo RAL 1023
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Apertura: positiva
  • Serie: P2PX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unit? di contatto: 1NO+1NC + 2NC scatto rapido, scalati, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP53

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON P