›

INTERRUTTORE A PEDALE MULTIPLO

Cod. Rexel P2PC 2-52
Cod. Produttore PC 2-52
Cod. EAN 8018851100987

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 200x150x100 mm
  • Serie: P2PC
  • Tipo: Interruttore a pedale
  • Numero pedali: 2
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale multiplo, Pedale di sinistra: PX 10210, Dispositivo di unione: Dispositivo di unione per interruttori a pedale, Pedale di destra: PX 10210.
INTERRUTTORE A PEDALE MULTIPLO