›

INTERRUTTORE A PEDALE MULTIPLO

Cod. Rexel P2PC 2-142
Cod. Produttore PC 2-142
Cod. EAN 8018851325564

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a pedale
  • Configurazione: Multiplo
  • Pedale sinistro: PX 10111-M2
  • Pedale destro: PX 10111-M2
  • Dispositivo unione: M25x1,5
  • VF KIT31: tubo metallico 660 mm
  • VF KIT32: pulsante emergenza 1NC
  • Serie: P2PC 2-142

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale multiplo, Pedale di sinistra: PX 10111-M2, Dispositivo di unione: Dispositivo di unione per interruttori a pedale M25x1,5, Pedale di destra: PX 10111-M2, VF KIT31: Tubo metallico filettato L=660 mm, VF KIT32: Kit pulsante di emergenza 1NC.
INTERRUTTORE A PEDALE MULTIPLO