›

INTERRUTTORE A PEDALE MULTIPLO

Cod. Rexel P2PC 2-1
Cod. Produttore PC 2-1
Cod. EAN 8018851057663

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 200x100x50 mm
  • Serie: P2PC
  • Materiale: Plastica resistente
  • Tipo: Interruttore a pedale
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale multiplo, Pedale di sinistra: PX 10110, Dispositivo di unione: Dispositivo di unione per interruttori a pedale, Pedale di destra: PX 10110, VF KIT21: Asta di trasporto per interruttore a pedale L=400 mm.
INTERRUTTORE A PEDALE MULTIPLO