›

INTERRUTTORE A PEDALE MULTIPLO

Cod. Rexel P2PC 2-126
Cod. Produttore PC 2-126
Cod. EAN 8018851325410

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a pedale
  • Configurazione: Multiplo
  • Pedale sinistro: PA 20100-M2
  • Pedale destro: PA 20100-M2
  • Dispositivo di unione: Incluso
  • Asta trasporto: VF KIT21, L=400 mm
  • Applicazione: Controllo manuale
  • Serie: P2PC 2-126

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale multiplo, Pedale di sinistra: PA 20100-M2, Dispositivo di unione: Dispositivo di unione per interruttori a pedale, Pedale di destra: PA 20100-M2, VF KIT21: Asta di trasporto per interruttore a pedale L=400 mm.
INTERRUTTORE A PEDALE MULTIPLO