›

INTERRUTTORE A PEDALE MULTIPLO

Cod. Rexel P2PC 2-20
Cod. Produttore PC 2-20
Cod. EAN 8018851057786

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a pedale
  • Configurazione: Multiplo
  • Pedale sinistro: PA 20300
  • Pedale destro: PX 10310
  • Dispositivo unione: Per interruttori a pedale
  • VF KIT21: Asta trasporto 400 mm
  • Serie: P2PC
  • Applicazione: Controllo manuale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale multiplo, Pedale di sinistra: PA 20300, Dispositivo di unione: Dispositivo di unione per interruttori a pedale, Pedale di destra: PX 10310, VF KIT21: Asta di trasporto per interruttore a pedale L=400 mm.
INTERRUTTORE A PEDALE MULTIPLO