›

INTERRUTTORE A PEDALE MULTIPLO

Cod. Rexel P2PC 2-16
Cod. Produttore PC 2-16
Cod. EAN 8018851057731

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: L=400 mm asta
  • Tipo: Interruttore a pedale
  • Configurazione: Pedale sinistro e destro
  • Serie: P2PC 2-16
  • Accessori: Dispositivo di unione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale multiplo, Pedale di sinistra: PX 10211, Dispositivo di unione: Dispositivo di unione per interruttori a pedale, Pedale di destra: PX 10211, VF KIT21: Asta di trasporto per interruttore a pedale L=400 mm.
INTERRUTTORE A PEDALE MULTIPLO