›

INTERRUTTORE A PEDALE MULTIPLO

Cod. Rexel P2PC 2-102
Cod. Produttore PC 2-102
Cod. EAN 8018851325014

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a pedale
  • Configurazione: Multiplo
  • Pedale sinistro: PX 10111-M2
  • Pedale destro: PX 10111-M2
  • Dispositivo di unione: Incluso
  • Serie: P2PC
  • Applicazione: Controllo manuale
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale multiplo, Pedale di sinistra: PX 10111-M2, Dispositivo di unione: Dispositivo di unione per interruttori a pedale, Pedale di destra: PX 10111-M2.
INTERRUTTORE A PEDALE MULTIPLO