› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore a chiave KLC-D apertura E1.2 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073782R1
Cod. Produttore 1SDA073782R1
Cod. EAN 8015644777159

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave aperto per 1 interruttore
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Compatibilità: Per interruttore E1.2
  • Funzione: Blocco chiave in posizione aperta
  • Materiale: Acciaio e componenti galvanizzati
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • Marcatura CE: Apposta dal 2013

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione aperta KLC - E1.2 - XT7M, progettato come accessorio meccanico per il sistema SACE Emax 2. Questo dispositivo garantisce un bloccaggio sicuro mediante chiave, impedendo l'azionamento involontario del circuito quando è in posizione aperta. Realizzato con materiali robusti e componenti metallici di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. L'accessorio è facile da installare e integra funzioni di sicurezza fondamentali per la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo protezione contro manovre accidentali e migliorando la sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK SEVERAL IN OPEN FOR 1 C.BREAKER E1.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Interruttore a chiave KLC-D apertura E1.2 per impianti elettrici