› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore a chiave 2P 16AX 250Vac uso civile residenziale

Cod. Rexel BTI5007
Cod. Produttore 5007
Cod. EAN 8012199025315

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore 2P
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 Vac
  • Protezione: 16 AX
  • Chiave: Estraibile ON/OFF
  • Chiavi: Uguali e non duplicabili
  • Serie: MAGIC
  • Utilizzo: Controllo sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare bipolare da incasso con comando a chiave, ideale per il controllo sicuro di circuiti domestici. Realizzato in plastica resistente, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Progettato per un fissaggio semplice e versatile, è adatto a installazioni incassate. Supporta una corrente nominale di 10A a 250V, assicurando prestazioni elevate e sicurezza. Dotato di una sola bascula di azionamento, permette un utilizzo intuitivo e pratico. La sua struttura modulare consente un facile inserimento in sistemi elettrici standard, offrendo una soluzione funzionale per la gestione dell’energia elettrica in ambienti residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore a chiave 2P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono uguali per ogni dispositivo (non duplicabili)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

35,4 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

40,5 mm

profondità dell'apparecchio

35,4 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MAGIC

Interruttore a chiave 2P 16AX 250Vac uso civile residenziale