› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Interruttore a chiave 2P 16A LIGHT TECH per impianti elettrici

Cod. Rexel BTINT4012C
Cod. Produttore NT4012C
Cod. EAN 8012199929811

Informazioni principali

  • Poli: 2P
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250 Vac
  • Chiave estraibile ON/OFF
  • Chiavi uguali per dispositivo
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: Interruttore a chiave
  • Uso: Applicazioni tecniche

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare bipolare da incasso con comando a chiave, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici domestici. Realizzato in plastica resistente, è dotato di un modulo singolo e un sistema di fissaggio alternativo che ne facilita l’installazione. Ideale per il controllo di circuiti con corrente fino a 16A, combina funzionalità e design compatto per un utilizzo pratico e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore a chiave 2P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono uguali per ogni dispositivo - Tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Alluminio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

32 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9006

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore a chiave 2P 16A LIGHT TECH per impianti elettrici