› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore a chiave 2P 16A 250Vac per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BTIA5007
Cod. Produttore A5007
Cod. EAN 8012199502632

Informazioni principali

  • Poli: 2P
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250 Vac
  • Tipo chiave: estraibile ON/OFF
  • Chiavi: differenti per dispositivo
  • Colore: Avorio
  • Serie: MATIX
  • Tipo: Interruttore a chiave

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare bipolare da incasso con comando a chiave, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici domestici. Realizzato in plastica resistente, è dotato di un singolo modulo da frutto e supporta una corrente nominale di 16A. La sua struttura compatta e il fissaggio specifico lo rendono ideale per applicazioni in cui è necessario un controllo sicuro e protetto dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore a chiave 2P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono differenti per ogni dispositivo - Avorio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Beige

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Beige

Serie

MATIX

Interruttore a chiave 2P 16A 250Vac per impianti elettrici residenziali