› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Interruttore a chiave 2P 16A 250Vac per impianti civili

Cod. Rexel BTIL4012C
Cod. Produttore L4012C
Cod. EAN 8012199929774

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a chiave
  • Poli: 2P
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 250 Vac
  • Chiave estraibile: ON/OFF
  • Chiavi: Uguali per ogni dispositivo
  • Colore: Antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Interruttore bipolare modulare da incasso realizzato in plastica resistente, progettato per il comando tramite chiave. Ideale per applicazioni elettriche domestiche, garantisce un funzionamento affidabile con capacità di interruzione fino a 16A. Dotato di una singola bascula di azionamento, combina praticità e sicurezza in un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore a chiave 2P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono uguali per ogni dispositivo - Antracite

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Antracite

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

32 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7016

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore a chiave 2P 16A 250Vac per impianti civili