› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Interruttore a chiave 2P 16A 250V per impianti elettrici civili

Cod. Rexel BTIN4012C
Cod. Produttore N4012C
Cod. EAN 8012199929828

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a chiave
  • Poli: 2P
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 250 Vac
  • Chiave estraibile: ON/OFF
  • Chiavi: Uguali per ogni dispositivo
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare bipolare da incasso realizzato in plastica resistente, progettato per impianti elettrici domestici. Dotato di comando a chiave per una gestione sicura e affidabile, garantisce un funzionamento preciso con una capacità nominale di 16A. Il dispositivo è composto da un singolo modulo da frutto, ideale per il controllo di circuiti elettrici con montaggio incassato. La struttura compatta e il fissaggio di tipo alternativo lo rendono adatto a diverse soluzioni di installazione, assicurando praticità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore a chiave 2P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono uguali per ogni dispositivo - Bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

31 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore a chiave 2P 16A 250V per impianti elettrici civili