› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Interruttore a chiave 2P 16A 250V per impianti elettrici civili

Cod. Rexel BTIN4012
Cod. Produttore N4012
Cod. EAN 8012199029757

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore 2P
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250 Vac
  • Chiave: Es. in ON/OFF
  • Chiavi: Differenti per disp.
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Portata: 16AX

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare bipolare da incasso con comando a chiave, progettato per applicazioni domestiche. Realizzato in plastica resistente, garantisce sicurezza e affidabilità nel controllo degli impianti elettrici. Supporta una corrente nominale di 16A, offrendo un funzionamento stabile e duraturo. Ideale per l’installazione in impianti elettrici civili dove è richiesta una gestione sicura e protetta dell’interruttore. La sua struttura compatta e il fissaggio di tipo alternativo permettono un montaggio semplice e versatile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore a chiave 2P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono differenti per ogni dispositivo - Bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

32 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore a chiave 2P 16A 250V per impianti elettrici civili