Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16465.B
Cod. Produttore
16465.B
Cod. EAN
8007352301993

Informazioni di prodotto

Interruttore a badge verticale bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore elettronico a badge con tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 V d.c. (SELV), bianco - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

74,8 mm

altezza

50,1 mm

profondità

49,2 mm

materiale

Plastica

metodo di lettura

Supporto dati

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura d'esercizio

5 ... 45 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250,01 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250,01 V

Produttore

Interruttore elettronico a badge verticale bianco 16A 250V 3 moduli per controllo accessi