Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20465.B
Cod. Produttore
20465.B
Cod. EAN
8007352313217

Informazioni di prodotto

Interruttore a badge verticale bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 Vdc (SELV), bianco - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

67,5 mm

altezza

49 mm

profondità

56,8 mm

materiale

Plastica

metodo di lettura

Supporto dati

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura d'esercizio

5 ... 45 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250,01 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250,01 V

Produttore

Interruttore elettronico badge verticale 3 moduli 16A 250V bianco uso controllo accessi