Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19463.M
Cod. Produttore
19463.M
Cod. EAN
8007352597525

Informazioni di prodotto

Interruttore a badge verticale 2M Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l’estrazione della card, Metal - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

larghezza

44,8 mm

altezza

49 mm

profondità

43,5 mm

materiale

Plastica

Produttore

Interruttore badge verticale 2 moduli Metal uscita relè 4A 250V illuminazione tasca regolazione tempo spegnimento