Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19463
Cod. Produttore
19463
Cod. EAN
8007352561380

Informazioni di prodotto

Interruttore a badge verticale 2M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l’estrazione della card, grigio - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

44,8 mm

altezza

49 mm

profondità

43,5 mm

materiale

Plastica

metodo di lettura

Supporto dati

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura d'esercizio

5 ... 35 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250,01 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250,01 V

Tensione d'esercizio in DC

220 ... 230 V

Produttore

Interruttore badge verticale 2 moduli grigio elettronico relè 4A 120-230V illuminato uffici hotel