› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Luna

Interruttore 2P 32A assiale per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIHD4011
Cod. Produttore HD4011
Cod. EAN 8012199988085

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 250 VAC
  • Intensità: 32 A
  • Tipo: Interruttore 2P
  • Classe protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Dimensioni C: 30 mm

Descrizione del prodotto

Interruttore bipolare modulare per comandi domestici, con capacità di interruzione fino a 32 A e tensione nominale di 250 VAC. Realizzato in plastica di alta qualità, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il dispositivo è dotato di un comando a bascula singola, progettato per un montaggio su supporto modulare con fissaggio di tipo "altro". Ideale per l’installazione in impianti elettrici civili, assicura una protezione efficace e un funzionamento affidabile. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore 2P 16A 250 Vac - assiale - bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

32 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

32 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

33 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

AXOLUTE

Interruttore 2P 32A assiale per impianti civili residenziali