Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16165.CU.B
Cod. Produttore
16165.CU.B
Cod. EAN
8007352067608

Informazioni di prodotto

Interr. 2P 16(3)A +chiave unific. bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave unificata 000, bianco. Da installare con gli appropriati accessori della serie Idea. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm2 a 4 mm2, disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

tipo di comando

Chiave

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

32,8 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

codice RAL (simile)

9001

interruttore a tasto

interruttore della lavatrice

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

32,8 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Interruttore 2P 16(3)A chiave unificata bianco montaggio indipendente IP20 uso civile