Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave estraibile nelle due posizioni, grigio. Da installare con gli appropriati accessori della serie Arké. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm2 a 4 mm2, disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C