› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore 2P 16A antibatterico civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5011AB
Cod. Produttore AM5011AB
Cod. EAN 8005543470695

Informazioni principali

  • Poli: 2P
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Funzione: Antibatterico
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare bipolare da incasso in plastica, progettato per un comando affidabile e sicuro di circuiti elettrici domestici. Il dispositivo presenta un funzionamento a bascula con un unico punto di azionamento, garantendo facilità d'uso e installazione. Supporta una corrente nominale di 16A ed è realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo. Ideale per impianti elettrici civili, combina funzionalità e sicurezza in un design compatto e modulare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore 2P 16 AX 250 Va.c. - antibatterico - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Trattamento antibatterico

Serie

MATIX

Interruttore 2P 16A antibatterico civile residenziale