Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
tipo di comando
Chiave
colore
Beige
senza alogeni
tipo di collegamento
Morsetto a vite
illuminazione
No
Protezione della superficie
Non trattato
profondità di incasso
33,5 mm
corrente nominale
10 A
qualità del materiale
Materiale termoplastico
tipo di illuminazione
Altro
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
Tipo funzionamento
Interruttore bipolare
codice RAL (simile)
9001
interruttore a tasto
interruttore della lavatrice
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
altezza dell'apparecchio
45 mm
profondità dell'apparecchio
43 mm
casella di testo/superficie di marcatura
Si
funzione di illuminazione
Numero moduli da frutto
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te