› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Interruttore 2NO 20A 230V 1 modulo DIN per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIFN52NAI
Cod. Produttore FN52NAI
Cod. EAN 8005543540039

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore 2NO
  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale: 230V
  • Moduli DIN: 1 modulo
  • Capacità nominale: 20AX
  • Tensione di esercizio: 250V
  • Serie: BTDIN
  • Configurazione contatti: 2NA

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare con due contatti normalmente aperti (2NA) progettato per circuiti in corrente alternata a 250V. Supporta una corrente nominale di 20AX, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per l’installazione su guida DIN, offre un funzionamento preciso senza lampada di segnalazione. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a impianti civili e industriali, assicurando facilità di montaggio e manutenzione. Realizzato con materiali resistenti, è un componente essenziale per la gestione e il controllo dei carichi elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore 2NO - 20A - 230V - 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente di commutazione

20 A

colore del pulsante

Grigio

profondità di incasso

44 mm

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

BTDIN

Interruttore 2NO 20A 230V 1 modulo DIN per quadri elettrici