› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Interruttore 2 poli 16A con chiave per installazione incasso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1006CH
Cod. Produttore 2CSK1006CH
Cod. EAN 8012542157403

Informazioni principali

  • Poli: 2P
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V~
  • Tipo: Interruttore
  • Azionamento: A chiave
  • Serie: Chiara
  • Corrente nominale: 16AX
  • Funzione: Controllo sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare bipolare da incasso con comando a chiave, ideale per applicazioni domestiche e residenziali. Realizzato in plastica resistente, presenta un design semplice e funzionale, con fissaggio a vite e dotato di una bascula singola per un controllo sicuro e affidabile. Supporta una corrente di 16A e tensione fino a 250V, garantendo prestazioni ottimali per la gestione di circuiti elettrici. Il dispositivo è completo di piastra di montaggio e si integra facilmente con le serie di accessori elettrici ABB, offrendo una soluzione pratica e duratura per la protezione e il comando degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Double-pole switch, 16A - 250V~, with key control

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Bianco

senza alogeni

con piastra di montaggio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

42 mm

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Altro

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

48 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Interruttore 2 poli 16A con chiave per installazione incasso