Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16021.M
Cod. Produttore
16021.M
Cod. EAN
8007352096929

Informazioni di prodotto

Interruttore 1P 16AX lum.so 2M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore 1P 16 AX 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione, grigio - 2 moduli. Fornito senza unità di segnalazione. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

23,3 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7015

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

48,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

2

Produttore

Interruttore 1P 16AX luminoso 2 moduli grigio per segnalazione lampade