› Distribuzione elettrica

Interruttore 1P 16A incasso comando luce interno

Cod. Rexel BTIL4001/0
Cod. Produttore L4001/0
Cod. EAN 8012199015781

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 AX
  • Protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato/ABS
  • Dimensioni: 21.8x43.8x33.75 mm
  • Temperatura uso: -5° a +35° C

Descrizione del prodotto

Interruttore unipolare da incasso con comando a bascula, progettato per il controllo di luci e altri dispositivi elettrici domestici. Realizzato in policarbonato per il corpo meccanico e ABS per la copertura, garantisce resistenza ai raggi UV, è autoestinguente e privo di alogeni. Supporta una tensione di 250 VAC e una corrente nominale di 16 AX. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP21D e una resistenza agli urti IK04. Il fissaggio è di tipo automatico o a vite, con lunghezza di spelatura del cavo di 12 mm per morsetti automatici e 9 mm per morsetti a vite. Le dimensioni sono compatte, adatte a installazioni standard da un modulo. Il prodotto è disponibile in colore bianco, con finiture resistenti e facili da pulire. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore 1P 16 AX da completare con copritasto

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

24,6 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Altro

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore 1P 16A incasso comando luce interno