› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore 1P 16A illuminabile antibatterico residenziale

Cod. Rexel BTIAM5001AB
Cod. Produttore AM5001AB
Cod. EAN 8005543470596

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Poli: 1P
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Illuminabile con LED: Sì
  • Antibatterico: Sì
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX
  • Copritasto: Illuminabile

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare unipolare da incasso realizzato in plastica resistente, progettato per il comando elettrico domestico. Dotato di una bascula singola per un funzionamento semplice e affidabile, supporta una corrente nominale di 16A. Il design essenziale e compatto permette un’installazione versatile senza piastra di montaggio, con fissaggio di tipo alternativo. Questo dispositivo garantisce sicurezza e praticità nell’utilizzo quotidiano, ideale per impianti elettrici residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore 1P 10 AX 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230 - LN4742V12 sostituendo il copritasto originale (opaco) con uno dei copritasti illuminabili - antibatterico - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Trattamento antibatterico

Serie

MATIX

Interruttore 1P 16A illuminabile antibatterico residenziale