Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
tipo di comando
Bascula/tasto
colore
Grigio
tipo di collegamento
Morsetto a vite
illuminazione
Opzionale
Protezione della superficie
Non trattato
corrente nominale
10 A
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
Tipo funzionamento
Interruttore unipolare
numero di bascule di azionamento
1
codice RAL (simile)
7015
interruttore a tasto
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
casella di testo/superficie di marcatura
Si
funzione di illuminazione
Controllo e orientamento
Numero moduli da frutto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te