Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30000.G
Cod. Produttore
30000.G
Cod. EAN
8007352674974

Informazioni di prodotto

Interruttore 1P 10 AX allineato nero, progettato per garantire efficienza e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e intuitiva grazie al design allineato.
  • Tasto sostituibile per una manutenzione semplice e veloce.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibile con lampade fino a 100 W con alimentatore integrato, ottimizzando il consumo energetico.
  • Estetica nera elegante, ideale per ambienti moderni.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore 1P 10 AX 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile, nero. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Nero

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

31,8 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7021

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

39,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Interruttore 1P 10 AX 250 V allineato nero illuminabile tasto sostituibile max 100W lampade alimentatore integrato

€ 8,19 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info