Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10101AC
Cod. Produttore
10101AC
Cod. EAN
8033335021497

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1P
  • Corrente: 10A
  • Modulo: 1M
  • Tipologia: TST AC
  • Morsetti: a vite
  • Serie: UR10101AC
  • Materiale: acciaio scuro
  • Classe: 10AX
Interruttore unipolare da 10 ampere con capacità di commutazione di 10AX, progettato per l'installazione su guida DIN. Dispone di un modulo singolo con comando a leva TST, ideale per la gestione sicura e affidabile dei circuiti elettrici in impianti domestici e professionali. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10A, Nea, acciaio scuro

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore unipolare

Produttore

Interruttore 1P 10AX 1 modulo TST AC per civile residenziale