› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore 1P 10A a tirante con cordone 1,8m residenziale

Cod. Rexel BTI5027
Cod. Produttore 5027
Cod. EAN 8012199025414

Informazioni principali

  • Tipo: interruttore 1P
  • Corrente nominale: 10 A
  • Funzione: NO a tirante
  • Lunghezza cordone: 1,8 m
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore unipolare a tirante per montaggio incassato, realizzato in materiale plastico resistente. Dispositivo modulare progettato per interruttori domestici, con capacità di 10A e funzionamento semplice ed efficace. Ideale per il controllo dell'illuminazione o di piccoli carichi elettrici, garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Design compatto a modulo singolo, adatto a installazioni in scatole da incasso standard. Il tirante consente una comoda azionabilità anche in spazi ristretti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore 1P 10 A NO a tirante con cordone lungo 1.8m

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tirante

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

35,4 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

codice RAL (simile)

9001

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

40,5 mm

profondità dell'apparecchio

35,4 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MAGIC

Interruttore 1P 10A a tirante con cordone 1,8m residenziale
€ 27,57 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info