Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4051N
Cod. Produttore
NT4051N
Cod. EAN
8005543569092

Informazioni di prodotto

Interruttore 1P 10A 250Vac assiale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore modulare da incasso in plastica, progettato per il comando deviatore con una bascula singola. Adatto per applicazioni domestiche, garantisce un fissaggio sicuro bloccando la posizione. Supporta una corrente nominale di 10A e occupa un modulo da frutto. La superficie presenta un design semplice e funzionale, ideale per installazioni integrate in impianti elettrici residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - tech

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Alluminio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

28 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7035

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Interruttore 1P 10A 250Vac assiale per impianti elettrici

€ 13,09 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info