› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Interruttore 1NO 20A LED verde 12-48V 1 modulo DIN

Cod. Rexel BTIFN51NAV12
Cod. Produttore FN51NAV12
Cod. EAN 8005543539958

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione di funzionamento: 250 V AC
  • Tipo contatto: 1 NO 20AX
  • Indicatore LED: verde 12/48 V AC/DC
  • Grado di protezione: IP2X / IP40
  • Dimensioni: 1 modulo DIN
  • Potere d’interruzione: 4500/6 kA
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Pulsante ed ausiliario di comando a doppia funzione con indicatore LED a luce verde, adatto per il controllo di circuiti elettrici con tensione di funzionamento fino a 250 V AC. Dispone di un contatto normalmente aperto (1 NO) con portata nominale di 20 AX, ideale per carichi misti conformi alla norma IEC 60947-5.1. L’indicatore LED integrato, non sostituibile, funziona a 12/48 V AC/DC garantendo una visibilità ottimale grazie alla finestrella in plastica traslucida di colore verde dal design ergonomico che proietta la luce in modo omogeneo. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite ingabbiati con capacità fino a 4 mm² per cavi rigidi e flessibili, ed è progettato per l’installazione su rotaia DIN 35 o EN 60.715 in diverse posizioni di funzionamento. Realizzato con materiali plastici poliammidici e policarbonati privi di alogeni, assicura elevata resistenza al calore e al fuoco (test incandescenza a 960 °C) e protezione meccanica con durata di 150.000 operazioni senza carico elettrico. Classe di protezione IP2X per i terminali e IP40 per il dispositivo cablato, con protezione dagli urti IK04. Conforme alle normative IEC/EN 60669-1 e IEC 60947-5.1, con caratteristiche di sicurezza e affidabilità per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore con LED verde - 1NO - 20A - 12-48V - 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente di commutazione

20 A

colore del pulsante

Grigio

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

44 mm

max. potenza della lampada

0,12 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione

250 V

colore della calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Massima tensione di lavoro

12 ... 48 V

Serie

BTDIN

Interruttore 1NO 20A LED verde 12-48V 1 modulo DIN