› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Interruttore 1NC LED rosso 20A 12-48V 1 modulo DIN

Cod. Rexel BTIFN51NCR12
Cod. Produttore FN51NCR12
Cod. EAN 8005543540015

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione di funzionamento: 250 Va.c.
  • Indicatore LED: rosso 12/48 V
  • Tipo di morsetto: ingabbiato, 10 mm
  • Protezione: IP40, IK04
  • Materiali plastici: poliammide, PC
  • Dimensioni: 1 modulo DIN
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Pulsante ed ausiliario di comando a doppia funzione con indicatore LED a luce rossa, progettato per il controllo di circuiti elettrici con tensione di alimentazione da 12 a 48 V AC/DC. Caratterizzato da un contatto normalmente chiuso (1 NC) con capacità di commutazione di 20 AX e tensione nominale di 250 V AC. La spia luminosa utilizza una tecnologia LED non sostituibile con una durata di 100.000 ore senza manutenzione, garantendo una proiezione omogenea della luce grazie alla finestrella in plastica traslucida di colore rosso. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite ingabbiati per un collegamento sicuro di cavi in rame rigidi o flessibili, con capacità fino a 4 mm². Realizzato con materiali plastici senza alogeni, poliammide e policarbonato, offre elevata resistenza meccanica e termica, con classe di protezione IP40 e protezione terminali IP2X. Conforme alle normative IEC/EN 60669-1 e IEC 60947-5.1, è adatto a condizioni ambientali da -25 °C a +70 °C e garantisce una lunga durata operativa fino a 150.000 cicli senza carico elettrico. Il design ergonomico del pulsante facilita l’azionamento manuale, mentre la possibilità di montaggio su rotaia DIN 35 consente una facile installazione e manutenzione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore con LED rosso - 1NC - 20A - 12-48V - 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente di commutazione

20 A

colore del pulsante

Grigio

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

44 mm

max. potenza della lampada

0,12 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione

250 V

colore della calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Massima tensione di lavoro

12 ... 48 V

Serie

BTDIN

Interruttore 1NC LED rosso 20A 12-48V 1 modulo DIN