›

INTERRUTT. SICUREZZA PER CERNIERE

Cod. Rexel P2FD 3495-M2
Cod. Produttore FD 3495-M2
Cod. EAN 8018851364297

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: M20x1,5 filettato
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Testa: Per cerniere
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: Per cerniere, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTT. SICUREZZA PER CERNIERE