› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUT. DI SICUREZZA A CERNIERA

Cod. Rexel P2HP AA050F-0.2
Cod. Produttore HP AA050F-0.2PM
Cod. EAN 8018851145445

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: Corpo in metallo
  • Uscita cavo: Posteriore
  • Dimensioni parte mobile: 100x50 mm
  • Unità contatto: 1NO+2NC
  • Lunghezza cavo: 0,2 m
  • Connettore: M12 8 poli
  • Serie: P2HP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x50 mm), Unit? di contatto: 1NO+2NC a scatto rapido (50F), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, lunghezza 0,2 m e connettore M12 a 8 poli, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando a scatto rapido

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUT. DI SICUREZZA A CERNIERA