Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2ME073
Cod. Produttore
GV2ME073
Cod. EAN
3389110346428

Informazioni di prodotto

IntMagTerGV2 Puls 1,6-2,5A Molla

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
GV2ME073 è un interruttore automatico TeSysGV2 di Schneider Electric Fornisce protezione magnetotermica per i motori 0,75kW a 400 V, potere di interruzione Icu 100 kA, start-stop con pulsante e connessione con morsetti a molla. GV2ME073 è un interruttore automatico TeSys GV2 di Schneider Electric per motori 0,75kW a 400 V. Assicura protezione magnetotermica con un range di regolazione termica di 1,6-2,5 A, soglia di sgancio magnetico a 13 xIn e potere di interruzione Icu 100 kA. L'avviamento con pulsante è garantito per 100.000 cicli AC-3 e i connessioni sono effettuati mediante morsetti a molla. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

corrente nominale permanente Iu

2.5 A

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a molla

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

33.5 A

numero di poli

3

tecnica di intervento

termomagnetico

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1.6 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

0.75 kW

profondità

78.2 mm

larghezza

45 mm

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

altezza

101 mm

con protezione termica

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V

0.37 kW

Serie

TeSys_Deca___frame_2

Produttore

Int. autom. TeSys GV2 - magnterm - pulsante - 1,6-2,5A - molla