Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19083.CU.M
Cod. Produttore
19083.CU.M
Cod. EAN
8007352600744

Informazioni di prodotto

Interr. 2P 16(3)A +chiave unif. Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile nelle due posizioni, Metal. Da installare con gli appropriati accessori della serie Arké. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm2 a 4 mm2, disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Alluminio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

33 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

codice RAL (simile)

9007

interruttore a tasto

interruttore della lavatrice

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Interruttore 2P 16(3)A chiave unificata metallico montaggio indipendente Arké IP20