Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
superficie della colonna
anodizzato
materiale colonna per impianti
alluminio
tipo di fissaggio
avvitare
superficie parte superiore
ingresso del cavo
in alto/in basso
materiale parte superiore
esecuzione
su un lato
forma della colonna
ovale
adatto per fissaggio a soffitto
regolabile
larghezza parte superiore
80 mm
altezza della colonna
680 mm
materiale parte superiore senza alogeni
materiale della colonna per impianti senza alogeni
sezione utile
1000 mm²
numero di parti superiori utilizzabili
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te