› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Interfono incasso 4 pulsanti doppia fila colonna Robur

Cod. Rexel BTI351185
Cod. Produttore 351185
Cod. EAN 8005543461822

Informazioni principali

  • Descrizione: FR PORTER 4 PLS DOPPIA FILA
  • Funzioni: 4 pulsanti
  • Finitura: Robur
  • Tipo: Modulo fonico evoluto
  • Configurazione: Colonna doppia
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

FR PORTER 4 PLS doppia fila SFERA è un componente elettrico progettato per il montaggio a incasso con una configurazione modulare di una unità orizzontale e verticale. Realizzato per garantire un’installazione verticale, questo dispositivo presenta una struttura compatta e funzionale, ideale per applicazioni in sistemi elettrici che richiedono affidabilità e precisione. La doppia fila di pulsanti e il design robusto assicurano una facile integrazione e una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a impianti moderni e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale modulo fonico evoluto 4 pulsanti su colonna doppia finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Interfono incasso 4 pulsanti doppia fila colonna Robur