› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Interfaccia wireless 16 ingressi per sistema antifurto filare e radio

Cod. Rexel FY910413
Cod. Produttore 910413
Cod. EAN 8016978096268

Informazioni principali

  • Fino a 16 sensori wireless
  • Fino a 4 sirene wireless
  • Fino a 16 telecomandi wireless
  • Portata radio 300 m aria libera
  • Temperatura lavoro 0-40 °C
  • Dimensioni 99x80x30 mm
  • Peso netto 0,16 kg
  • Serie MOD-WL-16

Descrizione del prodotto

MOD-WL16 è un modulo che consente di integrare fino a 16 sensori wireless, tra sensori magnetici e infrarossi, 16 telecomandi e 4 sirene del sistema WIRELESS Fracarro a una centrale Defender filare tramite connessione BUS. La programmazione è semplice e intuitiva, gestibile tramite il menù della centrale Defender con tastiera T8N o con il software Programmer Sicurezza. Supporta la gestione individuale dei sensori e la segnalazione dello stato dell’impianto attraverso la sirena wireless con lampeggi e bip. La portata radio arriva fino a 300 metri in aria libera. È possibile programmare i sensori magnetici in modalità NC o impulsi e acquisire sensori magnetici a doppio canale. Il modulo supervisiona il collegamento radio di tutti i dispositivi, ad eccezione dei telecomandi, e segnala eventuali mascheramenti del segnale. Gestisce l’inserimento e disinserimento dell’impianto tramite telecomandi e può essere collegato a una batteria tampone per garantire la funzionalità della sirena wireless anche in caso di interruzione del collegamento BUS con la centrale. Descrizione del produttore: MOD-WL16 consente di realizzare sistemi misti collegando fino a 16 rilevatori, 16 telecomandi e 4 sirene del sistema WIRELESS Fracarro ad una centrale Defender filare tramite connessione BUS. La programmazione del dispositivo e facile ed intuitiva grazie al menu della centrale Defender utilizzando la tastiera T8N oppure il software Programmer Sicurezza.

Caratteristiche tecniche

numero max. di ingressi

16

Interfaccia wireless 16 ingressi per sistema antifurto filare e radio