› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Interfaccia TCP-IP 2 fili modulare per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI346891
Cod. Produttore 346891
Cod. EAN 8005543502792

Informazioni principali

  • Tipo: INTERFACCIA TCP-IP/2FILI
  • Installazione: Custodia modulare 10 DIN
  • Connessione: 2 fili e dorsale IP
  • Compatibilità: Solo posti interni Classe 100
  • Incompatibile con: Classe 300EOS e Hometouch
  • Configurazione: Fisica o software dedicato
  • Applicazione: Impianti misti estesi
  • Serie: BTI346891

Descrizione del prodotto

Interfaccia TCP-IP/2 fili progettata per l'integrazione e il controllo avanzato di sistemi elettrici. Questo modulo logico consente la comunicazione efficiente tra dispositivi tramite connessione Ethernet e bus a due fili, garantendo un'installazione versatile e affidabile. Adatta per il montaggio su guida DIN con capacità fino a 10 moduli, offre una soluzione ideale per la gestione intelligente degli impianti elettrici, migliorando la connettività e il controllo remoto senza la necessità di sistemi bus aggiuntivi. La presenza di indicatori LED facilita il monitoraggio dello stato di alimentazione e della comunicazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia 2 FILI - IP in custodia modulare 10 DIN. Consente di realizzare impianti misti 2 FILI/IP molto estesi e con un elevato numero di dispositivi, grazie alla creazione di una dorsale IP con montanti 2 FILI. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l\'inserimento fisico dei configuratori o tramite specifico software fornito a corredo. ATTENZIONE : l\'interfaccia NON è compatibile con posti interni Classe 300EOS e Hometouch. Utilizzare SOLO in impianti con posti interni Classe 100.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

10

altri sistemi bus

Altro

modulo logico

Interfaccia TCP-IP 2 fili modulare per impianti elettrici