Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20004600
Cod. Produttore
20004600
Cod. EAN
8023903227499

Informazioni di prodotto

Interfaccia SimpleHome - DALI/DMX, comando illuminazione, gestione fino a 64 dispositivi, DIN 3 moduli
Descrizione del produttore: Modulo che permette di interfacciare il BUS SimpleHome con il BUS DALI o BUS DMX. Attraverso l'interfaccia e possibile inviare dei comandi per l'attivazione, la disattivazione o la regolazione di lampade collegate ai sistemi DALI o DMX. E' possibile comandare o regolare le lampade da pulsanti, supervisori e da Comelit App. Il modulo e in grado di pilotare fino a 64 lampade singole su entrambi i BUS (DALI/DMX) o fino a 16 lampade RGB (solo DMX). Dimensioni: 3 moduli DIN. Assorbimento max 50mA. Il modulo non permette la programmazione o l'alimentazione dei moduli collegati ai BUS DALI o DMX.

tipo di montaggio

Canale da incasso per apparecchi

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

3

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9010

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Interfaccia SimpleHome - DALI/DMX, comando illuminazione, gestione fino a 64 dispositivi, DIN 3 moduli