Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4578N
Cod. Produttore
L4578N
Cod. EAN
8005543437872

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 27 Vd.c.
  • Moduli da incasso: 2
  • Integrazione: SCS/ZigBee
  • Compatibilità: MY HOME Automazione BUS
  • Colore: Antracite
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Funzione: Interfaccia radio
  • Uso: Comandi/attuatori

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interfaccia SCS/Zigbee di colore antracite progettata per il montaggio incassato. Dispositivo a 2 moduli DIN, compatibile con sistemi bus radio, ideale per l’integrazione e il controllo domotico avanzato. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e funzionalità per la gestione intelligente degli impianti elettrici. Design minimalista e finitura antracite per un’estetica moderna e discreta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia SCS/ZigBee Livinglight per l\'integrazione nell\'impianto radio di dispositivi di comando e/o attuatori del sistema MY HOME Automazione a BUS - alimentazione 27 Vd.c. da BUS - 2 moduli da incasso.

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Altro

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

interfaccia radio

protocollo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio

27 ... 27 V

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Interfaccia SCS/ZigBee antracite 2 moduli guida DIN automazione bus