Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4578N
Cod. Produttore
NT4578N
Cod. EAN
8005543437919

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 27 Vd.c.
  • Moduli da incasso: 2 moduli
  • Integrazione: SCS/ZigBee
  • Compatibilità: MY HOME Automazione
  • Funzione: Interfaccia radio
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Uso: Comando e attuatori
  • Tipo: Automazione BUS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interfaccia incassata a 2 moduli DIN per integrazione sistemi domotici, compatibile con tecnologia SCS e ZigBee Radio. Progettata per garantire un controllo efficiente e flessibile degli impianti elettrici, supporta la comunicazione wireless per una gestione avanzata e senza fili. Ideale per soluzioni di automazione domestica che richiedono un montaggio a incasso discreto e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia SCS/ZigBee Livinglight per l\'integrazione nell\'impianto radio di dispositivi di comando e/o attuatori del sistema MY HOME Automazione a BUS - alimentazione 27 Vd.c. da BUS - 2 moduli da incasso.

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Altro

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

interfaccia radio

protocollo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio

27 ... 27 V

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Interfaccia SCS ZigBee 2 moduli incasso domotica bus