Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4578
Cod. Produttore
HC4578
Cod. EAN
8005543437810

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18–27 Vdc
  • Assorbimento: 20 mA
  • Dispositivi ZigBee®: max 32
  • Temperatura: 5–45 °C
  • Tecnologia: Radio 2,4 GHz ZigBee®
  • Portata: 150 m campo libero
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interfaccia di collegamento SCS/ZigBee progettata per l'integrazione tra l'automazione radio ZigBee e l'installazione Automatisme a BUS My Home. Consente l'estensione di un impianto filare gestendo fino a 32 dispositivi ZigBee tramite comandi radio a 2,4 GHz, con una portata fino a 150 metri in assenza di ostacoli e 15 metri attraverso muri in cemento. Alimentata a 18-27 Vcc dal BUS SCS con un'assorbimento di 20 mA, è progettata per montaggio incassato su 2 moduli DIN. Dotata di indicatori LED per rete e apprendimento, offre un'interfaccia semplice per la configurazione degli indirizzi e la gestione degli attuatori radio all'interno dell'impianto domotico. Adatta a temperature di funzionamento tra 5 e 45 °C, garantisce una comunicazione affidabile e l'estensione funzionale degli impianti di automazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia SCS/ZigBee Axolute per l\'integrazione nell\'impianto radio di dispositivi di comando e/o attuatori del sistema MY HOME Automazione a BUS - alimentazione 27 Vd.c. da BUS - 2 moduli da incasso.

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Altro

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

interfaccia radio

protocollo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio

27 ... 27 V

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Interfaccia SCS/ZigBee 2 moduli incasso domotica Axolute