Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4578N
Cod. Produttore
N4578N
Cod. EAN
8005543437896

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 27 Vd.c.
  • Moduli: 2 da incasso
  • Interfaccia: SCS/ZigBee
  • Sistema: MY HOME Automazione
  • Colore: Bianco
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Funzione: Integrazione radio
  • Uso: Comando e attuatori

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interfaccia incassata bianca per il sistema SCS/Zigbee, progettata per l'integrazione domotica avanzata. Occupa 2 moduli DIN e consente la comunicazione wireless affidabile per il controllo e la gestione intelligente degli impianti elettrici. Adatta per installazioni a incasso, garantisce un design discreto e funzionale, ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono soluzioni di automazione moderne e versatili. Compatibile con sistemi radio, offre un'interfaccia efficiente per la connettività e il controllo remoto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia SCS/ZigBee Livinglight per l\'integrazione nell\'impianto radio di dispositivi di comando e/o attuatori del sistema MY HOME Automazione a BUS - alimentazione 27 Vd.c. da BUS - 2 moduli da incasso.

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Altro

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

interfaccia radio

protocollo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio

27 ... 27 V

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Interfaccia SCS/ZigBee 2 moduli domotica bus radio